Motion
2821-21
Scie alternative M18 FUEL™ TAILLE SAWZALL® - 1 batterie XC5.0 Kit
N° D’ARTICLE MI11044190
N° MFR2821-21
Prix568.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie alternative M18 FUEL™ TAILLE SAWZALL® - 1 batterie XC5.0 Kit
N° D’ARTICLE MI11044190
N° MFR2821-21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix568.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Scie alternative 1-M18 FUEL SAWZALL 2821-20
  • Hauteur totale
    8.4 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    3.6 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1.25 po
  • Poids de l’outil
    8.4 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse de batterie pour scie alternative MILWAUKEE® M18 FUEL™ SAWZALL® 1 est la nouvelle génération de performance et de durabilité légendaires, conçue pour les applications les plus difficiles sur le chantier. La scie alternative M18 FUEL™ SAWZALL® est la scie alternative de coupe la plus rapide de sa catégorie et utilise un moteur sans balais POWERSTATE™ pour fournir 3,000 SPM et une longueur de course de 1-1/4" pour un enlèvement de matière plus rapide. Les composants électroniques REDLINK et MD PLUS assurent une performance maximale sous contrainte ainsi qu’une protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge excessive. Le bloc-batterie M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 inclus offre jusqu'à 2.5X temps de fonctionnement et fournit plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie du bloc que les batteries concurrentes. La scie alternative M18 FUEL™ SAWZALL® est conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes et est la scie alternative sans fil Milwaukee la plus durable à ce jour. Un changement de lame résistant à l’usure, un collier de lame anticorrosion et des rails de batterie renforcés de métal offrent une durée de vie des composants plus longue et résistent aux conditions de chantier les plus difficiles. Le modèle M18 FUEL™ SAWZALL® est plus léger que la génération précédente et comprend une chaussure réglable, une lumière DEL intégrée et un crochet de suspension pour un rangement pratique au travail. Cette trousse de scie alternative M18 FUEL™ SAWZALL® comprend (1) scie alternative M18 FUEL™ SAWZALL®, (1) batterie M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0 et (1) chargeur M18™/M12™ et un étui.
  • Piles incluses
    Inclus
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Changement de lame
    Sans outil
  • Lames incluses
    Non
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Comprend
    (1) scie alternative 2821-20 M18 FUEL SAWZALL, (1) bloc-batterie, (1) chargeur de batterie, (1) étui de transport
  • Lampe de travail intégrée
    Oui
  • Chaussure réglable sans clé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    045242559183
  • Matériel
    Nylon renforcé
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Nombre de lames
    0
  • CUP_NON
    045242559183
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2821-21 M18 SCIE SAUTEUSE À BOIS - 1
  • La longueur de course de 1-1/4 po enlève plus de matériau à chaque course
  • La semelle réglable prolonge la durée de vie de la lame
  • La lumière DEL intégrée illumine la surface de travail pendant la coupe
  • Compatible avec toutes les batteries M18 et M18 chargeurs
  • Crochet : permet un rangement pratique au travail
  • Le levier de serrage de lame Action QUIK-LOK s’adapte rapidement et facilement aux changements de lame
  • Moteur sans balai POWERSTATE : Vitesse de coupe et puissance accrues dans les applications les plus difficiles
  • REDLINK™ Plus Intelligence : le système le plus avancé d'électronique d'outils électriques sans fil; offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges en utilisant une communication système totale entre l'outil, la batterie et le chargeur
  • La pince de lame QUIK-LOK(TM) actionnée par levier résistant à l’usure permet de changer rapidement et facilement la lame
  • Le collier de serrage de lame anti-corrosion offre une durabilité prolongée du collier de lame avec moins de temps d’arrêt en raison de la corrosion
  • La connexion de batterie renforcée en métal offre une durabilité et une rétention de la batterie améliorées sur la durée de vie
  • REDLITHIUM™ Bloc-batterie XC5.0  : Fournit une construction supérieure, plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie du bloc que les batteries concurrentes