Motion
49-66-7019

MILWAUKEE TOOL
49-66-7019

8PC SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 3/4" Drive Metric Standard 6 Point Socket Set
N° D’ARTICLE MI11044355
N° MFR49-66-7019
Prix168.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-7019

8PC SHOCKWAVE™ Impact Duty™ 3/4" Drive Metric Standard 6 Point Socket Set
N° D’ARTICLE MI11044355
N° MFR49-66-7019
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
Prix168.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille maximale
    38 mm
  • Taille min.
    26 mm
  • Tailles de douille
    26 mm, 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242584031
  • Matériel
    Acier forgé
  • Nombre de pièces
    8
  • Nombre de douilles
    3 PC
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    045242584031
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
49-66-7019 8PC SERVICE D’IMPACT D’ONDE DE CHOC 3
  • Marquages de diamètre estampillés et remplis d’encre pour la résistance à l’usure
  • Conception 6-Point faite d’acier forgé résistant aux chocs pour plus de durabilité dans les applications à couple élevé, soutenue par notre garantie à vie
  • Conception à deux trous et rainure pour une fixation plus facile
  • Géométrie hexagonale antidérapante pour empêcher l’arrondissement de la douille et de la fixation
  • La garantie à vie couvre uniquement les douilles à chocs et les rallonges
  • Numéro de pièce gravé au laser
  • Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les tournevis, les cliquets et les adaptateurs à prise de 1/2 po
  • La trousse comprend 8 douilles métriques standard. Les tailles suivantes sont incluses : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
  • Boîtier résistant aux chocs avec nidabilité pour un empilage et un rangement faciles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon