Motion
48-40-4360

MILWAUKEE TOOL
48-40-4360

10 po. Lame de scie circulaire en aluminium
N° D’ARTICLE MI11044546
N° MFR48-40-4360
Prix116.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-4360

10 po. Lame de scie circulaire en aluminium
N° D’ARTICLE MI11044546
N° MFR48-40-4360
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
Prix116.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    10 po
  • Poids
    1.76 lb
  • Largeur
    0.05 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fentes d’expansion, technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Comprend
    (1) Lame de scie circulaire
  • Numéro CUP du fabricant
    045242569120
  • Nombre de dents
    72
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    045242569120

Aperçu

Description du fabricant
48-40-4360 10 IN. CIRCUIT DE COUPE EN ALUMINIUM
  • Conçu avec du carbure de tungstène infusé de cobalt pour prolonger la durée de vie de coupe
  • Fentes d’amortissement des vibrations coupées au laser pour minimiser la chaleur, le bruit et le bruit
  • Idéal pour la coupe de métaux secs
  • Coupe la glacière pour une manipulation immédiate et moins de temps d’arrêt
  • Conçu pour fournir une coupe nette et un fini sans bavure