Motion
9051ME1-CARD5S HAUTEUR DE BUREAU INTEGRA ESD/I

Bevco Ergonomic
9051ME1-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD/I

Chaise en vinyle noir pour salle blanche Integra ESD/ISO 4 , hauteur de bureau, dossier moyen, siège et dossier articulés, base en aluminium poli, roulettes ESD
N° D’ARTICLE MI11064428
N° MFR9051ME1-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD/I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
9051ME1-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD/I

Chaise en vinyle noir pour salle blanche Integra ESD/ISO 4 , hauteur de bureau, dossier moyen, siège et dossier articulés, base en aluminium poli, roulettes ESD
N° D’ARTICLE MI11064428
N° MFR9051ME1-CARD5S INTEGRA DESK HEIGHT ESD/I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    42.5 po
  • Hauteur maximale du siège
    22 po
  • Hauteur minimale du siège
    16.5 po
  • Profondeur du siège
    18 po
  • Largeur du siège
    20 po
  • Poids
    37 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Vinyle
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
9051ME1-CARD5S HAUTEUR DE BUREAU INTEGRA ESD/I
  • Les modèles de la série Integra ESD/ISO 4 pour salle blanche de BEVCO sont conçus pour répondre aux objectifs spécifiques en matière de particules de la norme ISO 14644-1 et aux exigences ESD de la norme ANSI/ESD STM12.1-2019 , offrant une solution combinée de sièges ESD/salle blanche pour les environnements hautement techniques. L’Integra facilite le travail!Le dossier moyen est spécialement conçu pour fournir un soutien complet du dossier, qui est livré de série avec une coque arrière en polypropylène robuste pour protéger le rembourrage.Le siège généreux offre une expérience d’assise exceptionnelle tandis que la mousse épaisse, résiliente et haute densité offre un confort durable.Ce modèle d’inclinaison articulée comprend des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les longues périodes d’assise. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 15.5 po à 21 po.Le vinyle rembourré est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117.Ce fauteuil est livré avec une base robuste en aluminium poli de 25 po de diamètre.Le modèle est livré de série avec des roulettes ESD à roues doubles pour plancher dur.