Motion
D51100RB-1BV
Moteur CC - 500 V, 1150 tr/min, DPG-FV, châssis C3214ATZ
N° D’ARTICLE MI11070549
N° MFRD51100RB-1BV
Prix80,623.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CC - 500 V, 1150 tr/min, DPG-FV, châssis C3214ATZ
N° D’ARTICLE MI11070549
N° MFRD51100RB-1BV
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
Prix80,623.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    C3214ATZ
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.6250 po

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    163 A
  • Régime de base
    1150 tr/min
  • Courant
    163 A
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    300 V
  • Type de boîtier
    DPG-FV
  • Type de rétroaction
    Aucun commentaire
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1150 tr/min
  • Normes respectées
    NEMA

Aperçu

Description du fabricant
D51100RB-1BV C3214ATZ,100HP,1150RPM,500,