Motion
BRG22220KC4

DODGE
BRG22220KC4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11159656
N° MFRBRG22220KC4
Prix1,307.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22220KC4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11159656
N° MFRBRG22220KC4
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
Prix1,307.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    96500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    056920
  • Matériel
    056920
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    106000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475313556

Aperçu

Description du fabricant
056920 BRG22220KC4