Motion
1110T HUB X 3-7/8 MTO

DODGE
1110T HUB X 3-7/8 MTO

1110T HUB X 3-7/8 MTO
N° D’ARTICLE MI11169257
N° MFR1110T HUB X 3-7/8 MTO
Prix1,242.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1110T HUB X 3-7/8 MTO

1110T HUB X 3-7/8 MTO
N° D’ARTICLE MI11169257
N° MFR1110T HUB X 3-7/8 MTO
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
Prix1,242.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 3.875 po
  • Longueur de l’alésage
    5 po
  • Taille du raccord
    1110
  • Diamètre extérieur
    6.31 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po

Détails

  • Norme de tolérance de l’alésage
    Personnalisé
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    130.9 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Couple nominal (po-lb)
    82500 po-lb
  • CUP_NON
    782475852802

Aperçu

Description du fabricant
394188 1110T HUB X 3-7/8 MTO