Spécifications
Dimensions
- Longueur8
- Largeur5.5
Détails
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- Type de pièce jointeS’attache au casque
- CouleurBlanc/Noir/Gris
- Numéro CUP du fabricant810001792633
- MatérielPolyéthylène, polyéthylène haute densité, polyéthylène basse densité, cuir polyuréthane
- SérieCeros
- CUP_NON812013026775
Aperçu
- Supplied as standard with XP200, XP250, XP200E, XP250E, XP450A, XP450AE Pre-assembled into Ceros® XP safety helmets in the United States Ultrasonically welded straps SwiftLock™ one-hand-turn wheel ratchet Removable, moisture-resistant, synthetic leather sweatband 360-degree head ring comfort