Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur18
- TailleL
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 1
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBleu
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetBoucle de pouce
- Mot-clé de descriptionManchon de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3882X41F
- Type de poignéeS.O.
- Type de mainAmbidextre
- Code d’harmonisation6117.80.9540
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureTricot en mélange de PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementTricot en mélange de PEHP
- Matériau de la doublureTricot en mélange de PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant2041-L (9)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013028380
- MatérielTricot en mélange de PEHP
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des bras
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001798734
Aperçu
- Brassard en tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer Tricot léger en mélange de PEHP avec résistance aux coupures de niveau A7 ANSI/ISEA EN407 testé pour Contact Heat Level 1 Coquille sans couture pour un ajustement moins encombrant, une respirabilité et un confort amélioré Le tricot plaqué est doux et frais à l’intérieur. Boucle de pouce maintient la manche en place. Poignets en tricot qui empêche la saleté et les débris de pénétrer.