Motion
4086-S (7)

HEXARMOR
4086-S (7)

4086 Arctic chromé avec impact, taille S
N° D’ARTICLE MI11199435
N° MFR4086-S (7)
Prix93.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4086-S (7)

4086 Arctic chromé avec impact, taille S
N° D’ARTICLE MI11199435
N° MFR4086-S (7)
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
Prix93.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    10.5
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Blanc, rouge, haute visibilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X13FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4086-S (7)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013024740
  • Matériel
    SuperFabric, cuir de peau de chèvre, Thinsulate
  • Gamme de produits
    Série Chrome
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733011632

Aperçu

Description du fabricant
4086-S/7 4086 CHROME ARCTIQUE AVEC IMPACT,
  • La doublure intérieure C40 ThinsulateMC de la marque SuperFabric®* aide à garder les mains au chaud. La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance aux coupures de niveau A8 ANSI/ISEA pour une protection contre les coupures parmi les plus élevées de l’industrie (couche intérieure). Le système de protection contre les chocs à haute visibilité sur le dos de la main utilise une conception avancée pour dissiper les coups violents sur une grande surface. offrant aux travailleurs une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 La paume en cuir de chèvre offre un style traditionnel pour une dextérité et un confort accrus Poignet Velcro® pour un ajustement confortable et précis Conception ajustée pour une dextérité et un confort accrus