Motion
PHS 32B-1TB48

SKF
PHS 32B-1TB48

48 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11326034
N° MFRPHS 32B-1TB48
Prix3,299.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 32B-1TB48

48 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11326034
N° MFRPHS 32B-1TB48
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
Prix3,299.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    8.6260 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0157 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre du pas
    30.5795 po
  • Poids
    249.14 lb, 113 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    48
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 32B-1TB48