Motion
PHS 28B-1C68

SKF
PHS 28B-1C68

Pignon de chaîne à rouleaux - 28B / 1-3/4 po, moyeu en C, 68 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326099
N° MFRPHS 28B-1C68
Prix3,582.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 28B-1C68

Pignon de chaîne à rouleaux - 28B / 1-3/4 po, moyeu en C, 68 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326099
N° MFRPHS 28B-1C68
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
Prix3,582.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0866 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3937 po
  • Largeur totale
    3.9370 po
  • Diamètre du pas
    37.8925 po
  • Poids
    238.21 lb, 108 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    68
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 28B-1C68