Motion
7000031342 3M TOILE DE VERRE ÉLECTRIQUE TA PE 69, 3/4 PO X 36 VG, BLANC

3M
7000031342 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TA PE 69, 3/4 IN X 36 YD, WHITE

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 69, 3/4 po x 36 vg, blanc
N° D’ARTICLE MI11388984
N° MFR7000031342 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TA PE 69, 3/4 IN X 36 YD, WHITE
Prix70.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031342 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TA PE 69, 3/4 IN X 36 YD, WHITE

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 69, 3/4 po x 36 vg, blanc
N° D’ARTICLE MI11388984
N° MFR7000031342 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TA PE 69, 3/4 IN X 36 YD, WHITE
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
Prix70.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007273110

Aperçu

Description du fabricant
7000031342 3M TISSU DE VERRE ÉLECTRIQUE TA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif au silicone thermodurcissable offre une adhérence accrue à des températures élevées
  • L’endos en tissu de verre résiste de façon optimale au rétrécissement et à la combustion
  • Utilisé comme revêtement de bobine, ancrage, cerclage, noyau, couche et isolation croisée
  • Imprimable et offre une résistance mécanique élevée et une excellente performance en résistant aux températures élevées
  • Résiste à une plage de température de 0 à 200 °C ( 32 à 392 °F)
  • Homologué UL, Mil-I-19166C, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU