Motion
SWAB-3
Essuie-tout en mousse de 3 po pour salle blanche
N° D’ARTICLE MI11441624
N° MFRSWAB-3
Prix107.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Essuie-tout en mousse de 3 po pour salle blanche
N° D’ARTICLE MI11441624
N° MFRSWAB-3
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
Prix107.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tampons en mousse de polyuréthane sont conçus pour fournir une excellente méthode non abrasive et absorbante pour éliminer la poussière et les petites particules. Les écouvillons EN MOUSSE sont faits d’une mousse à cellules ouvertes spéciale avec une structure cellulaire cohérente conçue pour être extrêmement efficace pour piéger les particules. Ces écouvillons sont thermocollés, à une poignée en polypropylène durable. Les écouvillons sont compatibles avec la plupart des solvants organiques et des composés de nettoyage.
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Les tampons en mousse de polyuréthane sont conçus pour fournir une excellente méthode non abrasive et absorbante pour éliminer la poussière et les petites particules. Les écouvillons EN MOUSSE sont faits d’une mousse à cellules ouvertes spéciale avec une structure cellulaire cohérente conçue pour être extrêmement efficace pour piéger les particules. Ces écouvillons sont thermocollés, à une poignée en polypropylène durable. Les écouvillons sont compatibles avec la plupart des solvants organiques et des composés de nettoyage.
  • Mot-clé de description
    Fournitures CE
  • Caractéristiques
    Idéal pour un nettoyage de précision dans un environnement de salle blanche
  • Numéro CUP du fabricant
    616314356452
  • CUP_NON
    616314356452

Aperçu

Description du fabricant
ÉCOUVILLONS DE MOUSSE POUR SALLE BLANCHE DE SWAB-3 3 PO
  • Idéal pour un nettoyage de précision dans un environnement de salle blanche
  • Sans silicone
  • Tête en mousse de polyuréthane 100 ppp nettoyée au solvant
  • Palette de tête flexible
  • Poignée de 3 po
  • Non abrasif
  • Absorbant
  • Pointe en mousse
  • Liaison thermique