Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1-3/4 po
- Diamètre intérieur1/2 po
- Longueur50 pi
- Pression de fonctionnement40 psi
- Diamètre extérieur5/8 po
- Épaisseur du mur1/16 po
Détails
- CouleurBlanc
- Duromètre70A
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielSilicone
- Plage de température-80° à 420° F
- CUP_NON193005373306
Aperçu
- Ce tube en silicone de haute pureté est durci au platine, fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA et certifié conforme aux normes 3A pour les applications alimentaires, de boissons, laitières et pharmaceutiques.