Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur5 pi
- Diamètre extérieur1-1/2 po.
- Résistance à la traction200 psi
Détails
- Type de celluleCellule fermée
- CouleurRouge
- Déflexion par compression7 psi (à 25 %)
- Densité20 lb/pi3
- FermetéSouple (5 - 8 psi)
- GradeStandard
- MatérielSilicone
- FormeTube
- Plage de température-100° à 500° F
- TextureLisse
Aperçu
- Utilisé pour combler les espaces, fabriquer des joints circulaires ou fabriquer des pièces rondes comme des entretoises, des rondelles ou des bouchons
- Le silicone est le choix idéal pour les applications à haute température.