Motion
ZUSASSR-C-7
Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, silicone, cordon, mousse de silicone, cordon en mousse de silicone,
N° D’ARTICLE MI11455478
N° MFRZUSASSR-C-7
Prix32.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, silicone, cordon, mousse de silicone, cordon en mousse de silicone,
N° D’ARTICLE MI11455478
N° MFRZUSASSR-C-7
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
Prix32.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    100 psi

Détails

  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Rouge
  • Déflexion par compression
    11 psi (à 25 %)
  • Section transversale
    3/16 po.
  • Densité
    39 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Cordon
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
CORDON EN MOUSSE DE SILICONE ZUSASSR-C-7 - 3/16" C
  • Les cordons sont souvent utilisés pour remplir les espaces, les canaux et fabriquer des joints personnalisés
  • La mousse est facile à comprimer et s’adapte aux surfaces inégales
  • Le silicone est le choix idéal pour les applications à haute température.