Motion
FRAISE À TIGE SOUDÉE 01U408  1 - 1/2 PO

WALTER SURFACE TECH
01U408 WELDON SHANK COUNTERSINK 1 - 1/2"

Vp™ WELDON SHANK COUNTERSINK 1" 1/2"
N° D’ARTICLE MI11457884
N° MFR01U408 WELDON SHANK COUNTERSINK 1 - 1/2"
Prix225.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
01U408 WELDON SHANK COUNTERSINK 1 - 1/2"

Vp™ WELDON SHANK COUNTERSINK 1" 1/2"
N° D’ARTICLE MI11457884
N° MFR01U408 WELDON SHANK COUNTERSINK 1 - 1/2"
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
Prix225.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres de coupe
    1-1/2 po
  • Diamètre de la mèche
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Revêtement de finition
    Mélange de chrome et d’aluminium (AlCrN)
  • Matériel
    M2 SSS
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    Vice-président de .
  • Type de tige
    Tige Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
FRAISE À TIGE SOUDÉE 01U408 1 - 1/2 PO
  • Traitement de surface spécial ; Géométrie de buse spéciale ; Conception à pas variable ; Pour fraisage ; Pour ébavurage et chanfreinage ;