Spécifications
Dimensions
- Diamètre total6 po
Détails
- Type de connecteurTampon d’appui
- Numéro CUP du fabricant662980348833
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageTampon d’appui
- Quantité du colis5.000
- Matériau du tamponFeutre
- CUP_NON662980348833
Aperçu
- Idéal pour les travaux de finition de miroirs; Pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; Pour la production de finitions hautement raffinées; Pour l’élimination des égratignures mineures; Pour la production d’un fini miroir; Mise à niveau des finitions no 4 ; Disques en feutre mérinos haute densité résistants pour tous les travaux de finition et de polissage lourds.