Motion
08W452
Mouchoir ALLSTEEL 4-1/2 po x 1/8 po PK 25
N° D’ARTICLE MI11458421
N° MFR08W452
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mouchoir ALLSTEEL 4-1/2 po x 1/8 po PK 25
N° D’ARTICLE MI11458421
N° MFR08W452
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    DROIT
  • Poids
    0.16 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Meule
  • À utiliser avec
    meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    A-30
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro de stock du fabricant
    08W452
  • Numéro CUP du fabricant
    662980575420
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Poste
    27
  • CUP_NON
    662980575420
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
08W452 ACIER, 4-1/2 X 1/8 X 7/8,
  • Excellent taux de retrait; Fortement renforcé pour optimiser la sécurité dans les applications difficiles; meulage en douceur avec moins d’effort; minimise le gougeage de la surface de travail; meulage; meulage léger; entaille; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; meules ALLSTEEL. Le taux de retrait rapide sur l’acier et l’acier inoxydable. Le grain abrasif haute résistance assure la durabilité et une action de meulage agressive avec moins d’effort, ce qui facilite même les travaux les plus difficiles.