Motion
11U152V , 5X3/64 , TYPE ALU, 27-PKG DE 5

WALTER SURFACE TECH
11U152V 5X3/64 ZIP ALU TYPE 27-PKG 5

MEULE TRONÇONNEUSE ZIP ALU 5 PO X 3/64 TYPE 27 BOÎTE DISTRIBUTRICE 5
N° D’ARTICLE MI11458580
N° MFR11U152V 5X3/64 ZIP ALU TYPE 27-PKG 5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
11U152V 5X3/64 ZIP ALU TYPE 27-PKG 5

MEULE TRONÇONNEUSE ZIP ALU 5 PO X 3/64 TYPE 27 BOÎTE DISTRIBUTRICE 5
N° D’ARTICLE MI11458580
N° MFR11U152V 5X3/64 ZIP ALU TYPE 27-PKG 5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    3/64 po

Détails

  • Application
    Couper sur l’alu
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Couper sur l’alu
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-60-ZIP ALU
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980177112
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    5.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
11U152V , 5X3/64 , TYPE ALU, 27-PKG DE 5
  • Coupe également tous les métaux ferreux; Excellente durée de vie des roues; Coupe rapide dans l’aluminium et les métaux non ferreux; Sa formulation unique garantit qu’il n’y a pas d’obstruction; Pour une utilisation sur : l’aluminium; les métaux non ferreux; ZIP ALU . est conçu pour offrir une longue durée de vie et des coupes rapides sur l’aluminium et d’autres alliages non ferreux. Notre mélange abrasif spécial offre des coupes lisses et froides et est garanti de ne pas obstruer, ce qui vous permet d’économiser temps et argent.