Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre6 po
- Diamètre du tampon6 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange brûlé
- GradeMoyen
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant15A608
- Numéro CUP du fabricant662980348055
- Rpm max.10200
- Type de montageTR
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980602010
Aperçu
- Disque de ponçage haute performance pour acier
- Le grain de céramique auto-affûtage optimisé permet une élimination extrêmement élevée des matières dans l’acier
- Contient des agents de refroidissement qui assurent une coupe à froid pour éviter la combustion et la distorsion
- Économies garanties pour l’acier
- Durée de vie extrêmement longue