Motion
30A606
MATE DROIT, 6 pi, MEUBLE DROIT 110V
N° D’ARTICLE MI11458840
N° MFR30A606
Prix1,097.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MATE DROIT, 6 pi, MEUBLE DROIT 110V
N° D’ARTICLE MI11458840
N° MFR30A606
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
Prix1,097.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Longueur totale
    26 po
  • Poids de l’outil
    7 lb
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Intensité
    11.8 A
  • Comprend
    Outil électrique seulement
  • Vitesse maximale
    4800
  • Puissance nominale
    1300 W
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    662980241820
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
30A606 STRAIGHT-MATE 6"
  • Plage de régime : 1,600-4,800
  • Léger : 3.2 kg ( 7 lb)
  • Diamètre maximal de la roue : 6” (150mm)
  • Compatible avec les roues en coton et les pâtes de polissage
  • Compatible avec les brosses métalliques et les tambours Line-Mate .
  • Compatible avec les abrasifs, les bouchons et les cônes non tissés
  • Compatible avec les jantes accrochées
  • Commande de vitesse variable Dynamax.