Motion
39D250
Découpe à glace 250 MAG. UNITÉ DE PERÇAGE
N° D’ARTICLE MI11458868
N° MFR39D250
Prix4,389.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Découpe à glace 250 MAG. UNITÉ DE PERÇAGE
N° D’ARTICLE MI11458868
N° MFR39D250
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
Prix4,389.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/4 po
  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Hauteur
    20 po
  • Longueur
    24 po
  • Hauteur maximale
    23.07 po
  • Accident vasculaire cérébral
    5.5 po
  • Largeur
    9.4 po

Détails

  • Intensité
    15
  • Comprend
    Étui de transport, mandrin, assemblage d’arbre, lunettes de sécurité, tige d’arbre, perforatrice, ceinture de sécurité, hexagonale 3 mm, tricoise, bague stationnaire, brosses de rechange en carbone, assemblage de bouteille de liquide de refroidissement.
  • Magnétique
    Oui
  • Vitesse maximale
    500
  • Style de montage
    Magnétique
  • Nombre de vitesses
    Variable à 2 vitesses, réversible
  • Puissance nominale
    1550 W
  • Réversible
    Oui
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE FORAGE MAGNÉTIQUE 39D250 ICECUT 250
  • Commande de vitesse variable Dynamax.
  • Moteur puissant à 2 vitesses
  • Léger : 15.9 kg ( 34.1 lb)
  • Plage de perçage : 100-500 tr/min
  • Affichage du couple à DEL Accudrill.
  • Vitesse réversible pour le taraudage des trous
  • Capacité de forage de 2-3/8” x 3”
  • Puissant électroaimant