Motion
1609B
Tambour en polyéthylène à tête ouverte Lab Pack, 10 gal, verrou à levier en plastique, bleu
N° D’ARTICLE MI11563715
N° MFR1609B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour en polyéthylène à tête ouverte Lab Pack, 10 gal, verrou à levier en plastique, bleu
N° D’ARTICLE MI11563715
N° MFR1609B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    Dessus de 15 po (38.1cm), bas de 12.75 po (32.4cm)
  • Hauteur totale
    18.333 po

Détails

  • Capacité
    10 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Bleu
  • Type de couvercle ou de fermeture
    Levier de verrouillage en plastique
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
  • Type
    Trousse de laboratoire
  • Numéro de non-certification
    1H2/Y60/S

Aperçu

Description du fabricant
1609B 1609B 10GAL TAMBOUR BLEU EN PLASTIQUE
  • Construction en PEHD moulé par soufflage
  • Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
  • Le PEHD incinère complètement
  • Certifié UN selon la norme HM-181
  • Plage de témérature de fonctionnement (-40 F/-34 C à 140 F/54 C)
  • Chute testée - Poids maximal à 0 F/-17 C (48 heures)
  • Approuvé pour une utilisation avec les groupes d’emballage 1,2 et 3
  • Ensemble de protection UV
  • Indice d’inflammabilité UL 94HB
  • FDA 21 CFR 177.1520 Qualité alimentaire
  • Empilage testé - 3 de haut au poids maximal (24 heures)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté