Motion
53F605
E-WELD PLASMA, 10Kg
N° D’ARTICLE MI11613629
N° MFR53F605
Prix587.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
E-WELD PLASMA, 10Kg
N° D’ARTICLE MI11613629
N° MFR53F605
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
Prix587.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 kg / 22 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide
  • Application
    Anti-éclaboussures pour soudage
  • Formulation de base
    Eau
  • Biodégradabilité
    Non biodégradable
  • Teneur en solvants chlorés
    Aucun solvant chloré
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Seau
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980204672
  • Comp. peinture
    Non compatible avec la peinture
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • CUP_NON
    662980204672

Aperçu

Description du fabricant
53F605 E-WELD PLASMA 10KG
  • La formule en céramique offre une protection longue durée, même en présence de chaleur extrême
  • L’applicateur de pistolet de pulvérisation monté sur bras vous permet de distribuer rapidement et facilement le produit sur de grandes surfaces
  • Chaque contenant de 10 kg fournit suffisamment d’antiéclaboussures pour couvrir 50-100 mètres carrés
  • Le plasma E-Weld peut être peint manuellement ou pulvérisé avec l’applicateur
  • il suffit de remuer la solution avant l’utilisation
  • Utilisez un dégraissant comme Surfox Pre-Weld pour nettoyer les lattes avant l’utilisation afin d’assurer un revêtement adhésif solide
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good