Motion
53G518
Nettoyant et polissant pour acier inoxydable 3M™ 59158CC, aérosol de 10 oz, paquet de 3 , paquet de 4 /caisse
N° D’ARTICLE MI11613685
N° MFR53G518
Prix11,815.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant et polissant pour acier inoxydable 3M™ 59158CC, aérosol de 10 oz, paquet de 3 , paquet de 4 /caisse
N° D’ARTICLE MI11613685
N° MFR53G518
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
Prix11,815.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1.000

Détails

  • Couleur
    Or/Brun
  • Type de contenant
    Seau
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    662980152317
  • Parfum
    Agrumes
  • Surfaces nettoyées
    Tous les métaux
  • CUP_NON
    662980152317

Aperçu

Description du fabricant
53G518 SC 400 / 200L
  • Faibles résidus, séchage lent; Point d’éclair élevé 113F (45ºC); Biodégradable; Formulé avec des ingrédients naturels et renouvelables à 100 %; Ne pas utiliser sur les plastiques, caoutchouc, et autres matériaux sensibles aux solvants; Enlever les cires ou revêtements anticorrosion; Retrait de l’adhésif, huile, graisse, cire, colle, peinture, goudron, et l’encre; Pièces de la machine de nettoyage, outils, pompes, engrenages; Nettoyant/dégraissant aux agrumes haute résistance Formulé avec des extraits de zeste d’agrumes, SC 400™ est un produit robuste, puissant, alternative à action rapide aux nettoyants à base de pétrole. Enlève facilement les adhésifs, les colles, les scellants, les résidus de caoutchouc, le goudron, la peinture, l’encre, les marques de stylo, la graisse, les lubrifiants et les huiles.