Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 L / 5.2 gal
- Poids52.9 lb
Détails
- ApplicationInhibiteur de corrosion
- CouleurJaune
- CompositionSubstance
- Type de contenantSeau
- Qualité alimentaireNon
- Nom du fabricant (attribut de description)Technologies de surface Walter
- Gamme de produitsCercle biologique
- TypeLiquide
Aperçu
- Ininflammable. Non contrôlé en vertu du SIMDUT; protège les pièces et l’équipement en acier contre la rouille instantanée; sans solvant, phosphate et butyle. Biodégradable ; À utiliser sur : fer, acier ; Ajouter à la solution de nettoyage et/ou à l’eau de rinçage ; Utiliser avec n’importe quelle solution de nettoyage UNO ; Utiliser à une concentration de 1 % du volume total de nettoyant ; Pour les gammes de nettoyants aqueux STAR et UNO. Il offre une protection supplémentaire contre la corrosion. Contient 100 % d’ingrédients actifs concentrés et est sans mousse.