Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
Détails
- Détails supplémentairesPartie du système Airforce
- Configuration de la bouteilleBouteille rechargeable en aluminium
- Capacité400ml / 13.5 oz liq.
- CouleurOrange
- Code d’harmonisation7613.00.0000
- Numéro CUP du fabricant662980125854
- MatérielAluminium
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980125854
Aperçu
- Le pulvérisateur Air Force en aluminium durable et léger est livré avec une étiquette spécifique pour identifier clairement le contenu.