Motion
110AX06228S
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI11631336
N° MFR110AX06228S
Prix137.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI11631336
N° MFR110AX06228S
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
Prix137.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-9/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    110
  • Matériau de la bande de roulement
    Ronde
  • Couleur de la roue
    Marron
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane sur aluminium
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE EN POLYURA 110AX06228S 6X2