Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage7.2500 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Rayon pivotant4.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de freinFrein à face FBA (FBA)
- Dureté65-75 , rive A
- Capacité de charge600 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série16
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueBande de roulement grise sur noyau gris
- Type de roueTP - Performa