Motion
HN48

NTN
HN48

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI11642372
N° MFRHN48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HN48

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI11642372
N° MFRHN48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Visage Diamètre  
    270 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Filetage Taille  
    Tr240x4
  • Poids
    13.669 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Grade
    Standard
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW48
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    HN

Aperçu

Description du fabricant
HN48 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS