Motion
2LDWP-2448-10-G

LITTLE GIANT
2LDWP-2448-10-G

Camion fourgon 2-Shelf avec plateau perforé;24 po L x 48 po L x 32 po H
N° D’ARTICLE MI11654550
N° MFR2LDWP-2448-10-G
Prix1,052.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
2LDWP-2448-10-G

Camion fourgon 2-Shelf avec plateau perforé;24 po L x 48 po L x 32 po H
N° D’ARTICLE MI11654550
N° MFR2LDWP-2448-10-G
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
Prix1,052.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 48 x 32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    10 po
  • Hauteur
    32 po
  • Longueur
    48 po
  • Hauteur extérieure
    32 po
  • Longueur extérieure
    48 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    32 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    117 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion fourgon 2-Shelf avec plateau perforé
  • Matériau de la roue de roulettes
    Caoutchouc solide
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Camion fourgon 2-Shelf avec plateau perforé
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION FOURGON 2LDWP-2448-10-G 2-SHELF AVEC
  • Étagères de calibre 12
  • Direction de la cinquième roue
  • 2 tablettes perforées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon