Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 36 x 32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes10 po
- Hauteur32 po
- Longueur36 po
- Hauteur extérieure32 po
- Longueur extérieure36 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale32 po
- Longueur totale36 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette20 po
- Poids92 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion fourgon 2-Shelf avec plateau perforé
- Matériau de la roue de roulettesPneumatique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCamion fourgon 2-Shelf avec plateau perforé
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Étagères de calibre 12
- Direction de la cinquième roue
- 2 tablettes perforées