Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 54 x 35 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur35 po
- Longueur54 po
- Hauteur extérieure35 po
- Longueur extérieure54 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale35 po
- Longueur totale54 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette20 po
- Poids132 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot de service soudé
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariot de service soudé
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- 1200 lb Capacité
- Étagères de calibre 12
- La tablette supérieure a des bords affleurants
- L’étagère inférieure a des lèvres de retenue de 1-1/2 po
- Construction entièrement soudée
- Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
- 2 rigide et 2 pivotant avec freins de roue
- Top shelf height: 35"
- Dégagement de tablette : 25 po