Motion
LGLP-2436-9P-G

LITTLE GIANT
LGLP-2436-9P-G

Chariot de service avec plateau perforé;24 po L x 42 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11655540
N° MFRLGLP-2436-9P-G
Prix1,030.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
LGLP-2436-9P-G

Chariot de service avec plateau perforé;24 po L x 42 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11655540
N° MFRLGLP-2436-9P-G
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
Prix1,030.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 42 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    9 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    42 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    42 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1 1/2 en rebord de retenue
  • Poids
    95 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de service avec plateau perforé
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot de service avec plateau perforé
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT DE SERVICE SOUDÉ LGLP-2436-9P-G , PERF
  • 1200 lb Capacité
  • Étagères en acier perforé de calibre 12
  • Les tablettes ont des lèvres de rétention de 1-1/2 po
  • Construction entièrement soudée
  • Roues pneumatiques de 9 po
  • 2 rigide et 2 pivotant avec freins de roue
  • Top shelf height: 35"
  • Dégagement de tablette : 19 po