Spécifications
Dimensions
- Profondeur18 po
- Hauteur33 - 36 po
- Longueur18 po
- Poids98 lb
- Largeur18 po
- Profondeur de la plateforme de travail18 po
- Hauteur de la plateforme de travail31 - 34 po
- Longueur de la plateforme de travail18 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- VerrouillableOui
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère centrale
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- Étagère centrale fixe de calibre 12 avec dégagement de 121/2 po
- 31"34" Hauteur de surface de travail supérieure avec (3) rebords de retenue de 2"
- Les pieds de nivellement donnent une hauteur supplémentaire de 3 po