Motion
MT1-2448-42

LITTLE GIANT
MT1-2448-42

Tables de machine à plateau en acier, 24 po x 48 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655954
N° MFRMT1-2448-42
Prix490.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MT1-2448-42

Tables de machine à plateau en acier, 24 po x 48 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11655954
N° MFRMT1-2448-42
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
Prix490.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    42 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    89 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    42 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MT1-2448-42 TABLES-MACHINES À DESSUS EN ACIER, 24
  • Dessus en acier de calibre 12
  • 42" Overall Height
  • 2,000 lb Capacité