Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot40 x 49.5 x 25-35 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur25-35 po
- Longueur49.5 po
- Hauteur extérieure25-35 po
- Longueur extérieure49.5 po
- Largeur extérieure40 po
- Hauteur totale25-35 po
- Longueur totale49.5 po
- Largeur totale40 po
- Hauteur du rebord de la tablette20 po
- Poids171 lb
- Largeur40 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotSupport de palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes(4) Pivot
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Comprend2 Verrous de plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes1
- Types de produitsSupport de palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Hauteur réglable : 24 po à 34 po par incréments de 2 po
- Quatre roulettes pivotantes
- Roulettes phénoliques de 6 po
- Plateau de coupe solide en acier de calibre 12
- 2 Verrous de plancher
- Poignée amovible
- Dispositifs de retenue de charge de coin