Motion
PDFS-4848-6PH

LITTLE GIANT
PDFS-4848-6PH

Socle de palette mobile à hauteur fixe;48 po L x 48 po L x 30 po H
N° D’ARTICLE MI11656284
N° MFRPDFS-4848-6PH
Prix1,141.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
PDFS-4848-6PH

Socle de palette mobile à hauteur fixe;48 po L x 48 po L x 30 po H
N° D’ARTICLE MI11656284
N° MFRPDFS-4848-6PH
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
Prix1,141.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    48 x 48 x 30 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    30 po
  • Longueur
    48 po
  • Hauteur extérieure
    30 po
  • Longueur extérieure
    48 po
  • Largeur extérieure
    48 po
  • Hauteur totale
    30 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    163 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Support de palette mobile à hauteur fixe
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    (4) Pivot
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    1
  • Types de produits
    Support de palette mobile à hauteur fixe
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
PDFS-4848-6PH HT FIXE MOBILE PALETTE STA
  • 3600 lb Capacité
  • Hauteur de plateau surélevée de 30 po
  • Quatre roulettes pivotantes
  • Roulettes phénoliques de 6 po
  • Plateau de coupe solide en acier de calibre 12