Motion
RT2-10S
TRANS. ENROULEUR DE FIL EXTRA ROBUSTE RT2-10S
N° D’ARTICLE MI11656601
N° MFRRT2-10S
Prix488.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TRANS. ENROULEUR DE FIL EXTRA ROBUSTE RT2-10S
N° D’ARTICLE MI11656601
N° MFRRT2-10S
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
Prix488.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    43 po
  • Longueur
    25 po
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du chariot
    Acier
  • Matériau de la roue de roulettes
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Nombre de roues de chariot
    2

Aperçu

Description du fabricant
TRANS. ENROULEUR DE FIL EXTRA ROBUSTE RT2-10S
  • Ce transporteur d'enrouleurs de fil robuste Little Giant est doté d'une barre de grande capacité de 1 po de diamètre fixée avec des vis de fixation et accepte les enrouleurs jusqu'à 32 po de diamètre et 21 po de largeur. Les tiges plus petites de 5/8 po acceptent les enrouleurs jusqu'à 12 po de diamètre et ont une largeur utilisable de 21 po. Ce chariot a été spécialement conçu pour être facile à charger. Incliner le chariot vers l’avant pour aligner la tige avec le centre de votre bobine vous permettra de rouler ces bobines surdimensionnées en position sans avoir à soulever les gros bobines lourdes.