Motion
TW-90-16P

LITTLE GIANT
TW-90-16P

Camion mural à cloison pour bouteille de gaz, pneumatique 16 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657143
N° MFRTW-90-16P
Prix1,565.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
TW-90-16P

Camion mural à cloison pour bouteille de gaz, pneumatique 16 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657143
N° MFRTW-90-16P
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
Prix1,565.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60 po
  • Longueur totale
    0 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Poids à l’expédition
    125 lb
  • Poids
    125 lb
  • Diamètre de la roue
    16 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    16 po pneumatique
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Camion mural à cloison pour bouteille de gaz
  • Anneau de levage équipé
    N
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues
    2
  • Capacité de poids
    800 lb
  • Matériau de la roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
TR DE CLOISON DE LA BOUTEILLE DE GAZ TW-90-16P
  • Construction entièrement soudée
  • Roues pneumatiques de 16 po x 4 po
  • 60" overall height
  • Le diviseur central en acier de calibre 7 se tient sur un plateau à outils soudé de 60 po de hauteur - 25-1/2 po L x 5 po P
  • Courroies à cliquet pour fixer le cylindre au camion