Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur totale37-1/2 po
- Longueur totale72 po
- Largeur totale36 po
- Dimensions du poste de travail36 x 72 x 37-1/2 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPhénolique
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- ComprendVerrouillage du plancher
- Capacité de poids3600 lb
- Type de poste de travailAtelier pour armoire robuste mobile
Aperçu
- Capacité de 3600 lb
- Dessus en acier renforcé de calibre 7
- Les pieds angulaires lourds de 2 po x 2 po ont une épaisseur de 1/4 po
- Goussets de calibre 7
- Hauteur du dessus : 371/2 po H
- Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
- Étagère inférieure de calibre 12
- Jantes phénoliques de 6 po
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Verrouillage du plancher