Motion
1434-6
Gants de soudeur multitâches MIG à grains de vache
N° D’ARTICLE MI11659717
N° MFR1434-6
Prix45.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur multitâches MIG à grains de vache
N° D’ARTICLE MI11659717
N° MFR1434-6
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
Prix45.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille
    XL

Détails

  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur MIG/Stick de première qualité en cuir de vache avec isolation légère en coton/molleton
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grains supérieurs
  • Doublé
    Molleton
  • Numéro CUP du fabricant
    710927143468
  • Matériel
    Molleton de coton, grain de vache, fendeur de vache, kevlar, fil
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    710927143468

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1434-6 , SOUDAGE, CUIR DE VACHE À GRAIN SUPÉRIEUR
  • Le motif moulant Kontour offre un ajustement et une dextérité sans précédent
  • Paume durable en cuir fleur véritable avec dos en cuir fendu
  • Renforcement de la paume en cuir pour une durabilité accrue
  • Première de propreté doublée de molleton et paume intérieure rembourrée pour plus de confort
  • La manchette en cuir festonné offre une protection supplémentaire à l’avant-bras