Motion
37543733
Cuisinière de 0.03 po, graduation à cadran de 0.0005 po, indicateur de test à cadran horizontal; cadran blanc de 1-1/4 po, lecture à 0-15-0 cadran, précision jusqu’à 0.0005 po
N° D’ARTICLE MI11664099
N° MFR37543733
Prix193.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 0.03 po, graduation à cadran de 0.0005 po, indicateur de test à cadran horizontal; cadran blanc de 1-1/4 po, lecture à 0-15-0 cadran, précision jusqu’à 0.0005 po
N° D’ARTICLE MI11664099
N° MFR37543733

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix193.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0790 po
  • Longueur du point de contact
    0.6400 po
  • Diamètre du cadran
    1-1/4 po
  • Lecture du cadran
    0-15-0

Détails

  • Précision
    0.000500 po
  • Pièces jointes
    Non
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.000500 po
  • Mesure maximale
    0.0300 po
  • Style
    horizontal
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
37543733 37543733 .03X.0005 0-15-0 WHT S