Motion
38000089
Cuisinière de 1/4 po, lecture de 0-25-0 cadran, indicateur de chute de cadran gradué de 0.0005 po; cadran de 1.61 po, portée de 0.05 po par tour, précision de 0.0005 po, comprend la certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664269
N° MFR38000089
Prix130.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 1/4 po, lecture de 0-25-0 cadran, indicateur de chute de cadran gradué de 0.0005 po; cadran de 1.61 po, portée de 0.05 po par tour, précision de 0.0005 po, comprend la certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664269
N° MFR38000089

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix130.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    1.6100 po
  • Lecture du cadran
    0-25-0
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Précision
    0.000500 po
  • AGDGpNo
    1
  • Type de retour
    Plat
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.000500 po
  • Mesure maximale
    0.2500 po
  • Force de mesure
    1.50 N
  • Plage par révolution
    0.0500 po
  • Compteur Revolution
    Non
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
38000089 38000089 1/4" .0005 0-25-0 SPI