Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0100 mm
- Profondeur de la gorge60.00 mm
Détails
- Précision0.0050 mm
- Revêtement de finitionÉmail
- Mesure maximale100.00 mm
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale75.00 mm
- Arbre rotatifOui
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Certification de traçabilité incluseNIST
Aperçu
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.