Motion
69548287
Gamme 0 à 150mm , résolution 0.01mm , étrier électronique ; acier inoxydable avec mâchoires en acier inoxydable 40mm , précision de 0.001 po, sortie micro USB, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664486
N° MFR69548287
Price$162.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme 0 à 150mm , résolution 0.01mm , étrier électronique ; acier inoxydable avec mâchoires en acier inoxydable 40mm , précision de 0.001 po, sortie micro USB, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664486
N° MFR69548287

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$162.99/each

Spécifications

Dimensions

  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui
  • Longueur de la mâchoire
    1.5700 po
  • Mesure du diamètre intérieur maximal
    6 po
  • Résolution
    0.0005 po

Details

  • Précision plus moins
    0.0010 po
  • Application
    Longueur, profondeur
  • Type de batterie
    CR2032
  • Sortie de données
    Micro USB
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Cote IP
    Aucun
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Style de mâchoire
    Intérieur/extérieur
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    6 po
  • Mâchoire décalée
    Non
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
69548287 69548287 0-6"/150MM .0005 SPI A
  • Cet étrier n’a pas de cote IP et n’offre aucune protection spéciale contre la poussière ou l’eau.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif