Spécifications
Dimensions
- TailleL/XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineIDN
- DescriptionChapeau de soleil haute visibilité Ranger 8935MF L/TG Lime - Refroidissement en microfibre
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 chapeau
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieÉvaporation
- CUP_NON720476125952
Aperçu
- Le chapeau de soleil à haute visibilité Chill-Its® 8935MF est un chapeau de protection solaire léger et respirant doté d’une technologie de refroidissement avancée en microfibre doublée de la bordure pour un soulagement par chaleur extrême. Ce chapeau de soleil en polyester 150D est doté d’un large bord pour une couverture complète du visage et de la tête, tandis que l’aération en filet à 360 degrés maximise la circulation de l’air pour un confort respirant. Les couleurs à haute visibilité et le ruban réfléchissant 1in // 2.5cm sontapprouvés ANSI 107 pour assurer la sécurité et la visibilité des travailleurs. Les technologies de refroidissement par évaporation comme la microfibre sont une solution simple, efficace et confortable pour la prévention du stress thermique. Les technologies d’évaporation utilisent une source d’eau externe pour évacuer la chaleur, ce qui aide à réguler la température corporelle tout en offrant un soulagement frais. COMMENT ACTIVER Faites couler le rebord intérieur du chapeau de soleil sous l’eau pendant une minute pour activer un soulagement rafraîchissant instantané qui dure jusqu’à trois heures. La microfibre ultra absorbante retient l’eau tout en restant douce et confortable. Laver à la machine au besoin et suspendre pour sécher.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation