Spécifications
Dimensions
- Dimensions12in H x 16.25
- Hauteur5 po
- Longueur16.25 po
- Poids2.75 lb
- Largeur11.25 po
Détails
- CouleurEffacer
- Pays d’origineNLD
- Description6250 Ensembles de refroidissement légers transparents à changement de phase - Ensemble de 4
- Groupe et classeRefroidissement
- ComprendPaquets 4-Ice
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieChangement de phase
- CUP_NON720476121206
Aperçu
- Les sachets légers de gilet de refroidissement à changement de phase Chill-Its® sont conçus pour être insérés dans le modèle 6255 de gilet de refroidissement léger à changement de phase pour garder les travailleurs au frais, plus sûrs et plus productifs. Le matériau de refroidissement à changement de phase dans les emballages est biodégradable à 100 % et maintient une température de 18° °C ( 64° °F) jusqu’à 2 heures lorsqu’il est activé. Ces packs sont conçus pour être 30 %-60 % plus légers que les autres vestes de refroidissement sur le marché. MODE D’EMPLOI *** Veste sans manches à changement de phase non incluse. *** Il suffit de placer les deux emballages amovibles dans une glacière remplie d’eau glacée pendant 5 minutes; au congélateur pendant 8 minutes; au réfrigérateur pendant 12 minutes; ou près d’un climatiseur pendant 1 heure. Placez ensuite les blocs réfrigérants rechargés dans les poches de la veste pour des heures de refroidissement. Le bloc réfrigérant doit être lavé à la main avec un détergent doux et de l’eau tiède. NE PAS laver ou sécher à la machine. Cette veste sans manches pour le corps est parfaite pour tous ceux qui ont besoin d’un soulagement instantané lorsqu’ils travaillent ou jouent à l’extérieur ou à l’intérieur par temps chaud.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation